Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC KJ36D

Œillet de tige

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :KJ36D
Rubix :0338-2050923
Fabricant :KJ36D
EAN :3618036078091
CHAPE DE TIGE ROTULE ACIER AP6 VERIN ISO D160/200 FEM M36X2

Résumé technique

Typerotule de la tige de piston

Documents

Détails articles : CHAPE DE TIGE ROTULE ACIER AP6 VERIN ISO D160/200 FEM M36X2


Le C95 est conforme aux normes ISO et VDMA24562 et utilise une construction à tirants. En plus des coussinets et de la bande d'usure standard, le C95 utilise une conception de joint de coussinet «∘flottant∘» qui améliore considérablement le fonctionnement. Le joint exclusif «∘figure 8∘» du SMC assure une longue durée de vie.
Embout rotule din 648-m36x2

Informations techniques


Attributs
Typerotule de la tige de piston
174,39 € HT
/ unité
209,27 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h