T-shirt haute visibilité Cepovett 22-9T85-2002-XS, Taille : XS | Couleur : Rouge | Matière principale : Polyester
T shirt manches longues
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Cepovett :22-9T85-2002-XS
Rubix :2223-6203928
EAN :3603625276026

Documents
Détails articles : T-SHIRTMANCHES LONGUES TXS FLUO SAFE XP ROUGE FLUO / MARINE
Matière : 55% coton, 45% polyester.
Empiècement en mesh HV côté pour une meilleure respirabilité. Performance. Léger. Respirabilité. Séchage rapide.
Normes : EN ISO 20471 2013 A1 : 2016 CLASSE 2 MAX 25 CYCLES / EN 13758-2 + A1 : 2006 UPF > 40.
Empiècement en mesh HV côté pour une meilleure respirabilité. Performance. Léger. Respirabilité. Séchage rapide.
Normes : EN ISO 20471 2013 A1 : 2016 CLASSE 2 MAX 25 CYCLES / EN 13758-2 + A1 : 2006 UPF > 40.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | rouge |
|---|---|
| Taille | xs |
| Classe EN20471 | 1 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | marine |
| Matière | 100% polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,85 € HT
/ unité
52,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
