T-shirt haute visibilité Cepovett 22-9T84-404-L, Taille : L | Couleur : Orange | Matière principale : Coton
T shirt manches courtes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Cepovett :22-9T84-404-L
Rubix :2223-6203949
EAN :3603625276217

Documents
Détails articles : T-SHIRTMANCHES COURTES TL FLUO SAFE XP ORANGE FLUO/MARINE
Matière : 55% coton, 45% polyester.
Empiècement en mesh HV côté pour une meilleure respirabilité. Performance. Léger. Respirabilité. Séchage rapide.
Normes : EN ISO 20471 2013 A1 : 2016 CLASSE 2 MAX 25 CYCLES / EN 13758-2 + A1 : 2006 UPF > 40.
Empiècement en mesh HV côté pour une meilleure respirabilité. Performance. Léger. Respirabilité. Séchage rapide.
Normes : EN ISO 20471 2013 A1 : 2016 CLASSE 2 MAX 25 CYCLES / EN 13758-2 + A1 : 2006 UPF > 40.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | orange |
|---|---|
| Taille | l |
| Classe EN20471 | 1 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | marine |
| Matière | coton / polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,92 € HT
/ unité
41,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
