Vis à bois Spartex VTTFBCUTTX5X70PFA4-50, Diamètre de filetage: 5 mm | Longueur: 70 mm | Norme: HORS NORME
T-Drill, Vis à terrasse TFB, pointe cut
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTFBCUTTX5X70PFA4-50
Rubix :U600-8299547
Fabricant :9043450 70
EAN :4043377361431


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 70 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS BOIS TERRASSE 5X70 PF TX25 INOX A4-50 9043450 70
T-Drill, Vis à terrasse TFB, pointe cut A4-50 5X70/46 T25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 70 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | fraisée réduite |
| Taille empreinte | t25 |
| Type de filetage | bois |
| Type | pointe cut |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,19 € HT
/ 100 unités
79,43 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours