Vis à bois Fein 63901031020, Diamètre de filetage: 3.9 mm | Longueur: 30 mm
Vis fixation rapide
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :63901031020
Rubix :0140-5303383
EAN :4014586331935


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3,9 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Matériau/finition | Acier |
Documents
Détails articles : VIS RAPIDES 3,9X30 MM BOIS 10X UE1000
Vis fixation rapide. Filetage à pas gros, pour plaque de plâtre sur des ossatures porteuses en bois, tête forme de trompette. Ø 8 mm
Ø: 3,9 mm|L: 30 mm|Condit.: 10 000 Pce
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3,9 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Matériau/finition | Acier |
| Forme de la tête | tête trompette |
| Type de filetage | bois |
| Type | vis rapides à gros filetage pour plaques de plâtre sur ossature bois (tête trompette ø 8 mm) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6 451 193,55 € HT
/ 9 999,99 unités
7 741 432,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours