Vis à bois Spartex VBTP4X25TXPFA2-50, Diamètre de filetage: 4 mm | Longueur: 25 mm | Norme: HORS NORME
Vis à bois à tête plate pointe Cut
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTP4X25TXPFA2-50
Rubix :U600-8271448
Fabricant :9250240 25/18
EAN :4043377396136


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS BOIS TPL TX 4X25/18 P CUT PF A2-50 9250240 25/18
Vis à bois à tête plate pointe Cut A2-50 4X25/18 T20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | plate |
| Taille empreinte | t20 |
| Type de filetage | bois |
| Type | pointe cut |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,58 € HT
/ 200 unités
109,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
25 mm