Raccord instantané pneumatique Festo TCK-1/8-PK-6-KU

T Connecteur rapide

Voir les informations techniques

Références

Festo :TCK-1/8-PK-6-KU
Rubix :0326-2580032
Fabricant :6264
EAN :4052568019648
RACCORD RAPIDE EN T T CK-1/8-PK-6 6-KU

Résumé technique

Matièrepom (boîtier);pom (écrou)
Raccordement 1g 1/8

Détails articles : RACCORD RAPIDE EN T T CK-1/8-PK-6 6-KU


Raccord rapide en T TCK-1/8-PK-6-KU orientable avec deux bagues d’étanchéité. Diamètre nominal=5,3 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Lèvre d'étanchéité, Position de montage=indifférent, Raccord pneumatique 1=Filetage G1/8, Raccord pneumatique 2=pour raccord cannelé diamètre interne 6 mm avec écrou

Informations techniques


Attributs
Matièrepom (boîtier);pom (écrou)
Raccordement 1g 1/8
105,40 € HT
/ 10 unités
126,48 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours