Raccord instantané pneumatique Festo QSRL-M5-6
Raccord enfichable en L, pivotant
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Festo :QSRL-M5-6
Rubix :0326-2179600
Fabricant :153530
EAN :4052568035075

Documents
Détails articles : RACCORD COUDE TOURNANT QSRL-M5-6 153530
Raccord enfichable en L, pivotant QSRL-M5-6 pivotant sur 360°, avec roulement à billes, filetage mâle avec Hexagone extérieur. Taille=Standard, Taille nominale=1,6 mm, Type de joint sur le goujon fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=Toute, Taille du conteneur=1
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | pbt |
|---|---|
| Raccordement 1 | m5 |
| Profil | qsrl |
| Raccordement 2 | 6 mm |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,09 € HT
/ unité
38,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours