Raccord instantané pneumatique Festo QSMTL-M5-3

Raccord

Voir les informations techniques

Références

Festo :QSMTL-M5-3
Rubix :0326-2573995
Fabricant :153359
EAN :4052568034177
RACCORD ENFICHABLE E N T QSMTL-M5 5-3

Résumé technique

Matièrepbt (boîtier);pom (bague de déverrouillage);nbr (joint);acier inoxydable à haute teneur en alliage (griffe de maintien du tube)
Raccordement 1m5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD ENFICHABLE E N T QSMTL-M5 5-3


Raccord enfichable en T QSMTL-M5-3 Orientable sur 360°, filetage avec six-pans externe. Taille=Mini, Diamètre nominal=1,7 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=10
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt (boîtier);pom (bague de déverrouillage);nbr (joint);acier inoxydable à haute teneur en alliage (griffe de maintien du tube)
Raccordement 1m5
Profilmini
Raccordement 23
Température maxi80 °C
Diamètre tube3 mm
55,90 € HT
/ 10 unités
67,08 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours