Références
Aventics :R412018749
Rubix :J439-2343061
Fabricant :R412018749
EAN :3666750000034

Détails articles : SYSTEME JOINT TIGE DEMONTABLE METAL/NBR VERIN ITS D160/D200
Le système de raclage modulaire et l'unité de lubrification frontale AVENTICS offrent une plus grande flexibilité en permettant d'utiliser un modèle de raclage différent avec le même cylindre si le vôtre a besoin d'être changé. Ils sont disponibles séparément en tant que pièces de rechange avec des joints et des bagues entièrement installés et peuvent être remplacés à tout moment, rapidement et facilement, sans démonter le cylindre.
Dichtungsträger Mss-Its-160/200-000-Nbr
Points forts
-Pour les séries PRA, TRB, CCL-IS, IST
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 64 mm |
|---|---|
| Hauteur | 71,5 mm |
| Matière | aluminium (housing);anodized (surface);acrylonitrile butadiene rubber (piston rod seal, scrape) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,64 € HT
/ unité
124,37 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours