Fermeture velcro, fermeture refermable 3M 7000070534, Largeur: 25.4 mm | Longueur: 10 m

Système de fixation amovible Low Profile 3M™ Dual-Lock™ SJ4570

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :7000070534
Rubix :0168-8102753
Fabricant :7000070534
EAN :04001895733963
BOITE DISTRIBUTRICE DUAL LOCK SJ457D (4570 25,4X5)2RLX UC 4

Résumé technique

Largeur25,4 mm
Longueur10 m

Documents

Détails articles : BOITE DISTRIBUTRICE DUAL LOCK SJ457D (4570 25,4X5)2RLX UC 4


Ce système Dual Lock extrêmement fin, fabriqué par la marque 3M, fonctionne de la même manière que le Dual Lock classique mais dispose de Caractéristiques uniques adaptées aux applications où l'épaisseur de l'assemblage est cruciale.

Caractéristiques
Le système de fixation amovible et refermable 3M™ Dual-Lock™ faible épaisseur peut remplacer les fixations traditionnelles telles que les vis, les clips, les rivets, les pressions et les boutons dans de nombreuses applications nécessitant un accès ou des changements fréquents. Ce système est composé d'une bande de support en plastique munie de petites tiges en forme de champignons. Lorsqu'on presse ensemble deux morceaux de Dual-Lock™ faible épaisseur, des milliers de « têtes de champignons » s'entrelacent, créant ainsi un clic audible qui indique que le SJ4570 est sécurisé.

Le Dual-Lock™ SJ4570 est plus fin, ce qui le rend plus flexible que la gamme classique Dual-Lock™. De plus, le SJ4570 offre une résistance intermédiaire entre le Dual-Lock™ classique et l'attache rapide 3M™ Scotchmate™, tout en bénéficiant des avantages d'un produit auto-couplant. Il possède une excellente adhésion sur les surfaces difficiles à coller, y compris les peintures poudres de type époxyde. Ses picots de faible épaisseur contribuent à sa flexibilité et à sa performance.

Spécifications
- Matériau de support: polypropylène
- Protecteur: papier kraft densifié (PCK) n°83
- Type d’adhésif: acrylique basse énergie de surface
- Couleur: transparent
- Epaisseur du protecteur primaire: 0,16 mm
- Epaisseur totale du ruban dans protecteur: 1,7 mm
- Epaisseur une fois assemblé: 2,5 mm
- Température d'utilisation : -29°C à 70°C
- Cycle de vie : 25-100 cycles

Instructions d’utilisation
- Nettoyez soigneusement la surface de fixation. Elles doivent être propres, sèches et exemptes d’huile.
- Retirez le protecteur et éviter la contamination de l’adhésif.
- Appliquez fermement le produit sur la surface en pressant de manière uniforme.
- Attendre environ 72 heures à température ambiante afin d’obtenir l’adhésion maximale.

Informations sur la marque
3M est une marque de premier plan reconnue pour son expertise et sa large gamme de produits, allant des équipements de protection individuelle aux solutions adhésives et abrasives. Que ce soit pour des applications industrielles, la construction, ou le secteur de la santé, 3M offre des produits alliant innovation et qualité, couvrant également les besoins en nettoyage, signalisation, et équipements électriques.

Points forts

- Grâce à sa conception plus fine, le SJ4570 est particulièrement flexible, idéal pour les applications nécessitant des changements fréquents.
- Les picots en forme de champignons assurent une fixation solide avec un clic audible.
- Maintient ses performances jusqu'à 100 cycles d'ouverture et de fermeture sans perte d'efficacité.
- Adhère parfaitement aux surfaces difficiles à coller, y compris les peintures en poudre de type époxyde.
- Bénéficie de tous les avantages d'un système auto-couplant pour une utilisation facile et efficace.

Applications

L’adhésif du 3M™ Dual-Lock™ SJ4570™ fournit un assemblage solide pour une large variété de matériaux, notamment les métaux nus, les métaux peints, le verre, les fibres de verre, le polycarbonate, le PVC rigide, les composites structuraux, et les peintures poudres. Il est également compatible avec certains plastiques comme l'ABS, l'acrylique, le polystyrène, et le bois ciré. Ce système de fixation amovible est idéal pour de nombreuses applications, y compris les panneaux graphiques, les étagères de présentation, les coussinets, les composants électroniques, et les trappes d'accès. Sa polyvalence en fait un choix parfait pour divers secteurs industriels, répondant à des besoins variés avec efficacité et fiabilité.

Informations techniques


Attributs
Largeur25,4 mm
Longueur10 m
278,28 HT
/ 4 unités
333,94 TTC
  • Epuisé