Bouchon expansible et gonflable Axxair PB05, Diamètre interne min: 105 mm | Diamètre interne max: 140 mm
Système de double bouchon gonflable de purge
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Axxair :PB05
Rubix :4520-5485558
Documents
Détails articles : DOUBLE BOUCHON GONFLABL PURGE5'' 105 A 150 MM - 4.14'' A 5.50''
Le système de purge à double vessie gonflable PPM est conçu pour les soudures de tuyauterie de 2" à 24" (50 à 610 mm), assurant des soudures internes brillantes, sans oxydation. Facile et rapide à installer, il permet de réduire considérablement le temps de purge et la consommation de gaz inerte, offrant un retour sur investissement dès une ou deux soudures. Résistant jusqu’à 70 °C, il garantit un cordon de racine propre et homogène, tout en consommant moins de 2 % du volume de gaz utilisé par une purge classique.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre interne min | 105 mm |
|---|---|
| Diamètre interne max | 140 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
229,78 € HT
/ unité
275,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours


