Bouchon expansible et gonflable Axxair SES28, Diamètre interne min: 690 mm | Diamètre interne max: 730 mm | Insertion minimale: 95 mm
Bouchon expansible en acier pour tuyau
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Axxair :SES28
Rubix :4520-5485529
Documents
Détails articles : BOUCHON EXPANSIBLE ACIER 28''
Les bouchons expansibles PPM sont conçus pour obturer temporairement des tuyaux de 1½" à 72" (38 mm à 1 829 mm) lors d’opérations de purge, de tests ou de maintenance. Faciles à installer, ils assurent une étanchéité efficace contre l’eau, les gaz et les corps étrangers grâce à un mécanisme à vis avec joint en caoutchouc naturel comprimé entre deux plaques. Disponibles en plusieurs modèles selon les applications, certains bouchons permettent aussi les tests sous pression ou l’ajout de raccords standards via un axe creux.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre interne min | 690 mm |
|---|---|
| Diamètre interne max | 730 mm |
| Insertion minimale | 95 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 061,90 € HT
/ unité
1 274,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours

