Bouchon expansible et gonflable Axxair SES6, Diamètre interne min: 150 mm | Diamètre interne max: 160 mm | Insertion minimale: 39.7 mm
Bouchon expansible en acier pour tuyau
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Axxair :SES6
Rubix :4520-5485520
Documents
Détails articles : BOUCHON EXPANSIBLE ACIER 6''
Les bouchons expansibles PPM sont conçus pour obturer temporairement des tuyaux de 1½" à 72" (38 mm à 1 829 mm) lors d’opérations de purge, de tests ou de maintenance. Faciles à installer, ils assurent une étanchéité efficace contre l’eau, les gaz et les corps étrangers grâce à un mécanisme à vis avec joint en caoutchouc naturel comprimé entre deux plaques. Disponibles en plusieurs modèles selon les applications, certains bouchons permettent aussi les tests sous pression ou l’ajout de raccords standards via un axe creux.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre interne min | 150 mm |
|---|---|
| Diamètre interne max | 160 mm |
| Insertion minimale | 39,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,78 € HT
/ unité
75,34 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

