Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC EX260-SEC1

Système de bus de terrain EX260

Voir les informations techniques

Références

SMC :EX260-SEC1
Rubix :0338-2254500
Fabricant :00740079
EAN :3618036111224
INTERFACE BUS DE TERRAIN EX260 EX260-SEC1

Résumé technique

Détails articles : INTERFACE BUS DE TERRAIN EX260 EX260-SEC1


Système de transmission sérielle centralisé et compact pour la sortie
Protocoles compatibles : PROFIsafe, Ethernet POWERLINK, PROFINET, EtherNet/IPTM, EtherCAT®, PROFIBUS DP, DeviceNetTM, CC-Link, IO-Link, CANopen, Modbus, AS-Interface
Jusqu'à 32 solénoïdes, jusqu'à 24 stations
Séries de vannes applicables : nouvelles SY, JSY, VQC, S0700, SV
Jusqu'à l'indice de protection IP67.
Interface bus de terrain serie ex260

Informations techniques


Attributs
Typeex260
Raccordement 1m12
786,56 HT
/ unité
943,87 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h