Références
Festo :J-3-PK-3
Rubix :0326-2575268
Fabricant :10772
EAN :4052568002282
Détails articles : DISTRIBUTEUR PNEUMATIQ J-3-PK-3
Distributeur pneumatique J-3-PK-3 Fonction de distributeur=3/2 bistable, Débit nominal normal=100 l/min, Pression de service=-0,9 - 8 bar, Conception=Piston tiroir, Diamètre nominal=2,5 mm
Informations techniques
Attributs
| Type | m5-système compact |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
200,55 € HT
/ unité
240,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours