Autre distributeur pneumatique SMC VP744-5DZ1-04F-M-X538
Électrovanne
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :VP744-5DZ1-04F-M-X538
Rubix :0338-2290206
Fabricant :VP744-5DZ1-04F-M-X538
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 3/2 VP744-5DZ1-04F-M-X538
Capacité de débit élevée : Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Faible consommation d'énergie : 1,8 W (DC).Possibilité d'utilisation comme vanne de sélection ou vanne de division.Possibilité de passer d'un modèle normalement fermé à un modèle normalement ouvert. Vide applicable : Jusqu'à -101,2kPa.
Points forts
Vanne pilote à clapet à 3 orifices
Disponible avec un circuit d'économie d'énergie pour réduire la consommation électrique
Tailles des orifices de la gamme, en fonction de la série
Les types de filetage sont Rc, G, NPT, NPTF
Disponible avec un circuit d'économie d'énergie pour réduire la consommation électrique
Tailles des orifices de la gamme, en fonction de la série
Les types de filetage sont Rc, G, NPT, NPTF
Informations techniques
Attributs
| Type | électrovanne |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
923,66 € HT
/ unité
1 108,39 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours