Autre distributeur pneumatique Festo VLX-2-3/4-MS
VLX Vanne pneumatique
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VLX-2-3/4-MS
Rubix :0326-2579572
Fabricant :34435
EAN :4052568115180

Détails articles : DISTRIBUTEUR PNEUMATI Q VLX-2-3/4 4-MS
Distributeur pneumatique VLX-2-3/4-MS Exécution laiton Conception=Distributeur à diaphragme, Mode d'actionnement=pneumatique, Principe d'étanchéité=mou (joint), Position de montage=indifférent, Mode de fixation=Pose de conduites
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Type | valve pneumatique vlx |
|---|---|
| Type de raccord | g3/4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
645,83 € HT
/ unité
775,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours