Sweatshirt haute visibilité T2S SWEATEWH01JFXL, Taille : XL | Couleur : Jaune | Matière principale : Polyester

Sweat

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

T2S :SWEATEWH01JFXL
Rubix :5952-6246034
Fabricant :SWEATEWH01JFXL
SWEAT EVERWASH SUN ML XL JAUNE FLUO

Résumé technique

Couleurjaune
Taillexl
Matière principalepolyester
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : SWEAT EVERWASH SUN ML XL JAUNE FLUO



Sweat HV EVERWASH
Entretien industriel possible. Coupe ajustée. Bavette de marquage. Renfort épaules pour une plus grande résistance en lavage industriel. Col rond bord-côte. Puce de taille. Poignets réalisés dans le molleton du sweat. Deux bretelles, une ceinture et quatre brassards rétroréfléchissants microbilles segmentés thermocollé.

Informations techniques


Attributs
Couleurjaune
Taillexl
Matière principalepolyester
Couleur secondairesans couleur secondaire
64,08 HT
/ unité
76,90 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Taille

xl

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.