Pull-over CONCEPT Tricots Bonnemaille ECOPULL-NOIR -TM, Taille : M | Couleur : Noir | Matière principale : Polyester
Pull col montant eco pull
Voir les informations techniquesRéférences
CONCEPT Tricots Bonnemaille :ECOPULL-NOIR -TM
Rubix :6744-6192035

Détails articles : PULL COL MONTANT ECO PULL NOIR FIL POLYESTER RECYCLE T.M
Pull col montant avec 4 boutons pression cachés. Maille plate jauge 7.Bords-côtes 2x1 corps et poignets. Renforts coudes rectangulaires en tissu polyester/coton noir avec bartags assortis au milieu. Confort thermique et thermorégulation naturelle. Fil de conception recyclée : fabriqué à partir d’un fil issu de la récupération des bouteilles plastiques (PET). Ce fil est fabriqué en Europe sous le standard OEKOTEX 100 qui garantit une totale innocuité des teintures.
Conditionnement : papier kraft recyclé et recyclable
Points forts
Composition : 100 % polyester recyclé
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Taille | m |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | 100% polyester recyclé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,76 € HT
/ unité
134,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
