Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo DADP-ES-G6-25

Support

Voir les informations techniques
Références
Festo :DADP-ES-G6-25
Rubix :0326-2563475
Fabricant :1812550
EAN :4052568264109
SUPPORT D
Résumé technique
Typesupport amortisseur

Détails articles : SUPPORT D


Support d'amortisseur DADP-ES-G6-25 Taille=25, Position de montage=indifférent, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température ambiante=0 - 60 °C, Force d'impact max.=1100 N

Informations techniques


Attributs
Typesupport amortisseur
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
366,57 HT
/ unité
439,88 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours