Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC AS-10L

Support type L

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :AS-10L
Rubix :0338-2275503
Fabricant :AS-10L
EAN :3618035551243
REGLEUR DE DEBIT AS-10L

Résumé technique

Typeregleur de debit as-10l

Documents

Détails articles : REGLEUR DE DEBIT AS-10L


L'utilisation des régleurs de débit de SMC avec raccords intégrés réduit les temps d'installation, la hauteur de montage et permet de concevoir des machines plus compactes. Le corps de ces régleurs de débit peut pivoter ce qui facilite l'installation. Disponible avec des taraudages allant de M3 à 1/2 en pouces (NPT) et en mm R(PT), avec des diamètres extérieurs de tube allant de 3.2 à 12 mm (mm) et de 1/8 à 1/2 (en pouces), en version équerre ou droite (flexibilité accrue) et réglage à l'admission ou à l'échappement, ces régleurs de débit ont été conçus pour s'adapter à la plupart des applications.

Informations techniques


Attributs
Typeregleur de debit as-10l
2,37 € HT
/ unité
2,84 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours