Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Enerpac SCL302H

Ensemble pompe vérin simple effet (Série SC)

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Enerpac :SCL302H
Rubix :0346-2007279
Fabricant :SCL302H
EAN :0662005803859
ENSEMBLE POMPE-VERIN SCL- 302H SIMPLE EFFET

Résumé technique

Type25t - course : 158mm - hauteur tige rentrée : 273mm

Documents

Détails articles : ENSEMBLE POMPE-VERIN SCL- 302H SIMPLE EFFET


L'ensemble pompe-vérin simple-effet Enerpac est la façon la plus rapide et la plus facile pour travailler immédiatement. Sélection optimale des composants. Les ensembles pompe-vérin sont fournis avec un flexible de sécurité de 1 m 80. Pompes à deux vitesses automatiques.

Points forts

Grande souplesse d'emploi.

Applications

Idéal pour une utilisation dans un espace réduit.

Informations techniques


Attributs
Type25t - course : 158mm - hauteur tige rentrée : 273mm
2 468,82 HT
/ unité
2 962,58 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h