Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo EAML-48-4-48
Bague
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :EAML-48-4-48
Rubix :0326-9113144
Fabricant :558031
EAN :4052568096670
Détails articles : BAGUE CENTRAGE EAML-48-4-48
Bague de centrage EAML-48-4-48 Diamètre de support 1=48 mm, Position de montage=indifférent, Température de stockage=-25 - 60 °C, Humidité relative de l'air=0 - 95 %, Température ambiante=-10 - 60 °C
Informations techniques
Attributs
| Type | anneau de centrage eaml |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,35 € HT
/ unité
128,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours