Support antivibratoire Paulstra 53961245

Support Sandwich

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Paulstra :53961245
Rubix :0283-1009806
EAN :3661227005888
SUPPORT SANDWICH 539612 45

Résumé technique

Hauteur61 mm

Documents

Détails articles : SUPPORT SANDWICH 539612 45


Le support antivibratoire Sandwich se distingue par sa capacité à supporter de fortes charges, sa faible épaisseur et sa flexibilité radiale.

Composé de plusieurs couches d'élastomère insérées entre deux plaques métalliques antivibratoires, il porte bien son nom. Ce sont des solutions anti-vibrations cylindriques ou parallélépipédiques, spécialement conçues pour supporter de fortes charges en compression.

Les caractéristiques mécaniques des plaques métalliques varient en fonction de la dureté de l'élastomère utilisé et du nombre de plaques métalliques intégrées.

► Les contraintes en compression varient de 20 à 100 bars.
► Les armatures sont généralement traitées contre la corrosion par phosphatation.
► L’élastomère utilisé est du polychloroprène, offrant une bonne résistance aux agents atmosphériques.

Points forts

La conception du support antivibratoire Sandwich lui confère les caractéristiques principales suivantes :

► Une faible épaisseur totale (couches d'élastomère et plaques métalliques antivibratoires)
► Une surface d'appui étendue
► La possibilité de superposer plusieurs supports antivibratoires
► Des mouvements du support Sandwich dans toutes les directions
► Un rapport élevé des rigidités axiales/radiales
► Une capacité à supporter de fortes charges axiales

Informations techniques


Attributs
Hauteur61 mm
1 927,44 € HT
/ unité
2 312,93 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours