Support antivibratoire Paulstra 53064260
Support Stabiflex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Paulstra :53064260
Rubix :0283-1009889
EAN :3661227000968
Documents
Détails articles : SUPPORT STABIFLEX 530642 60
Support base carrée en élastomère Stabiflex, dureté caoutchouc 60 shore; Plage d'utilisation 175 à 700 daN, Taraudage M16; Diam 133 mm, hauteur 71 mm, 4 trous diam 13 mm
Informations techniques
Attributs
| Matière | aluminium |
|---|---|
| Hauteur | 69 mm |
| Diamètre extérieur | 133 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
282,93 € HT
/ unité
339,52 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

