Support antivibratoire Sunnex 10335
Supports antivibratoires
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sunnex :10335
Rubix :0108-0042845

Documents
Détails articles : SUPPORT ANTIVIBRATOIRE GALVA M20 OSM5 D.200MM L170 5500KG
Type: embase non réglable; Gamme: 5; Encombrement au sol (mm): 200; Longueur de tige (mm): 170; Hauteur embase mini (mm): 56; Hauteur embase maxi (mm): 71; Filetage: M20; Pas de tige: 1,50; Inclinaison ou flèche: non; Charge max (kg): 5500; Dureté (Sh A): 90; Matière tige: galva; Matière pied: nitrile;
Informations techniques
Attributs
| Modèle | osm5 |
|---|---|
| Matière | acier galvanisé |
| Hauteur | 170 mm |
| Diamètre extérieur | 200 mm |
| Diamètre de filetage | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
236,24 € HT
/ unité
283,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
