Support antivibratoire Paulstra 53060360
Support Stabiflex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Paulstra :53060360
Rubix :0283-1009880
EAN :3661227002993
Documents
Détails articles : SUPPORT STABIFLEX 530603 60
Support base losange en élastomère Stabiflex, dureté caoutchouc 60 shore; Plage d'utilisation 15 à 60 daN, Taraudage M12; Diam 69 mm, hauteur 41 mm, 2 trous diam 9 mm
Informations techniques
Attributs
| Matière | aluminium |
|---|---|
| Hauteur | 41 mm |
| Diamètre extérieur | 69 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,04 € HT
/ unité
103,25 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

