Support antivibratoire Paulstra 53988675
Support élastomère STC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Paulstra :53988675
Rubix :0283-1009900
EAN :3661227005925
Documents
Détails articles : SUPPORT STC 539886 75
Support élastomère Stc, dureté caoutchouc 75 shore; Plage d utilisation 80 à 330 daN , longueur du tube 35 mm; Diam extérieur du logement 34,3 mm , tube intérieur diam 13 mm , base diam 50,8 mm
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier de construction / acier doux |
|---|---|
| Hauteur | 35 mm |
| Diamètre extérieur | 75 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
692,25 € HT
/ 25 unités
830,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours

