Support antivibratoire Paulstra 53358160
Support élastomère Béca
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Paulstra :53358160
Rubix :0283-1009676
EAN :3661227001095
Documents
Détails articles : SUPPORT BECA 533581 60
Support élastomère Béca, type diam 80, dureté caoutchouc 60 shore; Fixations à oreilles et trou lisse, plage d'utilisation 20 à 80 daN ; Hauteur 27 mm, longueur 120 mm; 2 trous de fixations diam 8,2 mm , coupelle diam 80 mm
Informations techniques
Attributs
| Matière | caoutchouc |
|---|---|
| Hauteur | 27 mm |
| Diamètre extérieur | 60 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,09 € HT
/ unité
40,91 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

