Support antivibratoire Paulstra 53988745
Support élastomère STC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Paulstra :53988745
Rubix :0283-1009901
EAN :3661227005932


Résumé technique
| Modèle | s.t.c |
|---|---|
| Matière | acier de construction / acier doux |
| Hauteur | 17,5 mm |
Documents
Détails articles : SUPPORT STC 539887 45
Support élastomère Stc, dureté caoutchouc 45 shore; Plage d utilisation 8 à 35 daN , longueur du tube 17,5 mm; Diam extérieur du logement 20,6 mm , tube intérieur diam 10 mm , base diam 27,7 mm
Informations techniques
Attributs
| Modèle | s.t.c |
|---|---|
| Matière | acier de construction / acier doux |
| Hauteur | 17,5 mm |
| Diamètre extérieur | 27,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,09 € HT
/ unité
16,91 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h