Support antivibratoire Paulstra 53364160

Support élastomère Béca

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Paulstra :53364160
Rubix :0283-1009685
EAN :3661227008599
SUPPORT BECA 533641 60

Documents

Détails articles : SUPPORT BECA 533641 60


Support élastomère Béca, type diam 40, dureté caoutchouc 60 shore; Fixations à oreilles et trou taraudé, plage d'utilisation 2 à 10 daN , écrou M6 , hauteur 20 mm; 2 trous de fixations diam 6,2 mm , longueur 64 mm , coupelle diam 40 mm

Informations techniques


Attributs
18,29 HT
/ unité
21,95 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours