Amortisseur de vibrations Paulstra 533711
Support élastomère Paulstradyn
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Paulstra :533711
Rubix :0283-1009774
EAN :3661227003426
Documents
Détails articles : SUPPORT PAULSTRADYN 200 533711 ANTICORROS. M10 H.40MM LG152MM
Support élastomère Paulstradyn, anticorrosion , tenue au brouillard salin 400 heures; Charge nominale 200 daN , taraudage M10 , hauteur 40 mm; Longueur 152 mm, longueur des 2 trous oblongs 16,2 mm , largeur des 2 trous oblongs 10,2 mm
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 40 mm |
|---|---|
| Type | support paulstradyn 200 533711 anticorros. m10 h.40mm lg152mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,20 € HT
/ unité
90,24 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h

