Amortisseur de vibrations Paulstra 521711
Plot caoutchouc cylindrique Radiaflex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Paulstra :521711
Rubix :0283-1009633
EAN :3661227003716
Documents
Détails articles : PLOT RADIAFLEX 521711 D. 70MM H. 70MM M10
Plot caoutchouc cylindrique Radiaflex, fixation à tiges filetées; Diam 70 mm, hauteur du cylindre 70 mm; Tiges filetées M10; Charge maximale en compression 300 daN, charge maximale en cisaillement 35 daN
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 70 mm |
|---|---|
| Type | plot radiaflex 521711 d. 70mm h. 70mm m10 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,00 € HT
/ unité
45,60 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h




