Support antivibratoire Paulstra 53360975
Support élastomère Béca
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Paulstra :53360975
Rubix :0283-1009680
EAN :3661227008544

Documents
Détails articles : SUPPORT BECA 533609 75
Support élastomère Béca, type diam 100, dureté caoutchouc 75 shore; Fixations à oreilles et trou taraudé, plage d'utilisation 50 à 220 daN , écrou M10 , hauteur 27,5 mm; 2 trous de fixations diam 10,2 mm , longueur 148 mm , coupelle diam 100 mm
Informations techniques
Attributs
| Modèle | beca |
|---|---|
| Matière | caoutchouc |
| Hauteur | 27,5 mm |
| Diamètre extérieur | 100 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,11 € HT
/ unité
69,73 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
