Support antivibratoire Paulstra 53061360
Support Stabiflex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Paulstra :53061360
Rubix :0283-1009883
EAN :3661227000906
Documents
Détails articles : SUPPORT STABIFLEX 530613 60
Support base losange en élastomère Stabiflex, dureté caoutchouc 60 shore; Plage d'utilisation 40 à 165 daN, Taraudage M12; Diam 84 mm, hauteur 51 mm, 2 trous diam 11 mm
Informations techniques
Attributs
| Matière | aluminium |
|---|---|
| Hauteur | 51 mm |
| Diamètre extérieur | 84 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
131,55 € HT
/ unité
157,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours

