Support antivibratoire Paulstra 53080550
Support acier Minifix
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Paulstra :53080550
Rubix :0283-1009752
EAN :3661227002078
Documents
Détails articles : SUPPORT MINIFIX 530805 50
Support acier Minifix, dureté caoutchouc 50 shore; Tige M10, plage d'utilisation 10 à 40 daN; Diam de la base 46 mm, hauteur de la tige filetée 38 mm
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier inoxydable |
|---|---|
| Hauteur | 53 mm |
| Diamètre extérieur | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,48 € HT
/ unité
23,38 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

