Support antivibratoire Paulstra 53124045
Support élastomère avec fixation SC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Paulstra :53124045
Rubix :0283-1009815
EAN :3661227008223
Documents
Détails articles : SUPPORT SC 531240 45
Support élastomère avec fixation SC, dureté caoutchouc 45 shore, type SC 21 ; Plage d'utilisation 30 à 135 daN, hauteur 70 mm; Perçage central diam 18,2 mm , 3 trous diam 10,5 mm
Informations techniques
Attributs
| Modèle | s.c. |
|---|---|
| Matière | caoutchouc |
| Hauteur | 70 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 625,30 € HT
/ 30 unités
3 150,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours

