Support antivibratoire Mecaline 862302
Plot cylindrique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :862302
Rubix :C600-1276563
EAN :3660338170171



Documents
Détails articles : PLOT D40MM H28MM M10-2 TIGES
Pièce caoutchouc-métal cylindrique
Fixation par 1 ou 2 tige filetée(s) - ou par trou taraudé
Fixation par 1 ou 2 tige filetée(s) - ou par trou taraudé
Informations techniques
Attributs
| Modèle | 2 threaded rods |
|---|---|
| Matière | caoutchouc |
| Hauteur | 28 mm |
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 9,07 €
8,05 € HT
/ unité
9,66 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
