Support antivibratoire Paulstra 53230060
Support élastomère Polyflex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Paulstra :53230060
Rubix :0283-1009791
EAN :3661227008506
Documents
Détails articles : SUPPORT POLYFLEX 532300 60
Support élastomère Polyflex, dureté caoutchouc 60 shore; Plage d utilisation 1 à 7 daN , hauteur 16 mm, longueur 50 mm; Perçage central diam 6 mm, trous de fixations diam 6,1 mm
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 16 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 60 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,38 € HT
/ unité
29,26 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

