Technique à vide - Accessoire et pièces Festo ESH-HE-4-G1/8
Support de ventouse ESH-HE
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :ESH-HE-4-G1/8
Rubix :0326-2577855
Fabricant :189256
EAN :4052568041793
Détails articles : SUPPORT DE VENTOUSE ESH-HE-4-G1/ /8
Support de ventouse ESH-HE-4-G1/8 sans compensation de hauteur, à visser directement. Diamètre nominal=4 mm, Volume=0,289 cm3, Position de montage=vertical, Conception=Raccord du vide en haut, Correspondance des porte-ventouse=Taille 4
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Type | porte-gobelet à dépression esh |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,27 € HT
/ unité
18,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours