Technique à vide - Accessoire et pièces SMC ZL3HF06-K15LOZ-VBW
Éjecteur multi-étagé
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :ZL3HF06-K15LOZ-VBW
Rubix :0338-2492472
Fabricant :ZL3HF06-K15LOZ-VBW
Documents
Détails articles : EJECTEUR MULTI-ETAGE SERIE ZL3
Économie d’énergie, fort débit, générateur de construction diffuseur à 3 étages
Fonction d'économie d'énergie sélectionnable, avec une réduction allant jusqu'à 90 %.
Débit d'aspiration jusqu'à 600 l/min, augmenté de 250 % comparé aux générateur à un étage.
Combinaisons vanne d'alimentation/échappement
Caractéristiques de l'échappement : silencieux intégré (de série), échappement par orifice
Options du capteur de pression de vide : vacuostat numérique, manomètre de vide, adaptateur de vide
Conception tout-en-un avec des composants intégrés pour la compacité et légèreté.
Diamètre de buse : Ø 1.5 ou Ø 1.9 mm.
Caractéristique de la dérivation double orifice sélectionnable.
Débit d'aspiration maximum : 300 l/min(ZL3); 600 l/min(ZL6) (ANR).
Consommation d'air : 135 ou 150 l/min(ZL3); 270 ou 300 l/min(ZL6) (ANR).
Poids du modèle de base : 390 g(ZL3); 470 g(ZL6).
Caractéristiques de l'échappement : silencieux intégré (de série), orifice d'échappement.
Options du capteur de pression de vide : vacuostat numérique, manomètre de vide, adaptateur de vide.
Pression d'alimentation standard : 0.35 ou 0.5 MPa.
Points forts
Ejecteur à vide multicellulaire à économie d'énergie sans vanne
Diamètre de la buse : 1,2 mm
Débit d'aspiration maximal : 100 /Min (Anr)
Consommation d'air : 63 /Min (Anr)
Spécifications d'échappement : Silencieux intégré (standard), orifice d'échappement
Options de capteur de pression de vide : Pressostat numérique pour le vide
Manomètre pour le vide, Adaptateur pour le vide
Diamètre de la buse : 1,2 mm
Débit d'aspiration maximal : 100 /Min (Anr)
Consommation d'air : 63 /Min (Anr)
Spécifications d'échappement : Silencieux intégré (standard), orifice d'échappement
Options de capteur de pression de vide : Pressostat numérique pour le vide
Manomètre pour le vide, Adaptateur pour le vide
Informations techniques
Attributs
| Type | ejecteur multi-etage serie zl3 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 010,21 € HT
/ unité
1 212,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours