Technique à vide - Accessoire et pièces Piab 0124959

Compensateur de niveau

Voir les informations techniques

Références

Piab :0124959
Rubix :4963-2421420
Fabricant :0124959
COMPENSATEUR 0124959

Résumé technique

Typecompensateur de niveau

Détails articles : COMPENSATEUR 0124959


Ajuster les différences de niveau, par exemple sur les appareils de levage dotés de plusieurs ventouses. Il est alors moins nécessaire de positionner exactement le dispositif de manutention par le vide. Les compensateurs de niveau offrent également un certain degré d'absorption des chocs et des vibrations.

Points forts

Ajuster les différences de niveau, par exemple sur les appareils de levage dotés de plusieurs ventouses
Moins de contraintes de positionnement exact de l'appareil de manutention par le vide
Offre un certain degré d'absorption des chocs et des vibrations
Permet de placer les ventouses en douceur sur des objets sensibles ou minces
Conception non rotative, adaptée à l'utilisation de ventouses ovales
Large gamme de raccords filetés et de longueurs de course

Applications

Chargement et déchargement de tôles ; enlèvement de pièces en plastique

Informations techniques


Attributs
Typecompensateur de niveau
156,71 € HT
/ unité
188,05 € TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours