Technique à vide - Accessoire et pièces SMC IRV20-C08
Régulateur pour le vide série IRV20
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :IRV20-C08
Rubix :0338-2275912
Fabricant :IRV20-C08
Documents
Détails articles : REGULATEUR POUR LE VIDE IRV20 IRV20-C08
La série de régulateurs du vide IRV a été développée pour améliorer la conception du modèle T203 en la rendant plus compacte et étendre la gamme de régulateurs de vide. Les taraudages disponibles comprennent les modèles suivants : Rc(PT), NPT et G(PF).
Un seul raccordement standardisé.
Le débit maximum a désormais doublé par rapport au modèle existant: 140 l/min (ANR), 240 l/min (ANR).
Baisse de la masse de 20%.
Intégration standardisée du raccord instantané.
Fixation / retrait aisé du manomètre et du pressostat numérique grâce à l'agrafe.
2 possibilités de montage pour le manomètre ou le pressostat numérique.
Angles de montage multiples.
Possibilités de montage plus variées.
Informations techniques
Attributs
| Type | regulateur pour le vide irv20 irv20-c08 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
156,12 € HT
/ unité
187,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours