Technique à vide - Accessoire et pièces SMC ZL112A-K15LOU-DYL
Ejecteur multi-etage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :ZL112A-K15LOU-DYL
Rubix :0338-2590517
Fabricant :ZL112A-K15LOU-DYL
Documents
Détails articles : EJECTEUR MULTI-ETAGE SERIE ZL112A
Économie d’énergie, fort débit, générateur de construction diffuseur à 3 étages
Fonction d'économie d'énergie sélectionnable, avec une réduction allant jusqu'à 90 %.
Débit d'aspiration jusqu'à 600 l/min, augmenté de 250 % comparé aux générateur à un étage.
Combinaisons vanne d'alimentation/échappement
Caractéristiques de l'échappement : silencieux intégré (de série), échappement par orifice
Options du capteur de pression de vide : vacuostat numérique, manomètre de vide, adaptateur de vide
Conception tout-en-un avec des composants intégrés pour la compacité et légèreté.
Éjecteur multi-étagé à économie d'énergie.
Diamètre de buse: Ø1.2 mm.
Débit d'aspiration maximum de: 100 l/min (ANR).
Consommation d'air: 57 l/min (ANR).
Poids du modèle de base: 180 g.
Spécifications d'échappement: silencieux intégré (standard), orifice d'échappement raccordable.
Options de contrôle du vide: vacuostat numérique, vacuomètre, orifice de raccordement.
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
624,95 € HT
/ unité
749,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours

