Références
SMC :C55-L080
Rubix :0338-2268942
Fabricant :00719748

Résumé technique
| Type | equerres x2 acier ms1 verin compact iso d80 |
|---|---|
| Diamètre vérin | 80 mm |
| Course du cylindre | 300 mm |
Détails articles : EQUERRES X2 ACIER MS1 VERIN COMPACT ISO D80
Les constructeurs de machines européens à la recherche d'une gamme d'actionneurs compacts haute performance conformes à la norme ISO 21287 n'ont pas besoin d'aller plus loin grâce à la dernière réalisation du leader mondial, SMC Pneumatics, avec le lancement de leur nouvelle génération – Series C55, vérins à double effet à tige simple, actionnés par air. Conçue pour répondre à un large éventail d'applications d'automatisation, la Series C55 offre des performances de charge remarquables grâce à ses butées en caoutchouc uniques, sa bague d'usure de piston et sa douille de tige, utilisées sur l'ensemble de la gamme. Par conséquent, les constructeurs européens à la recherche d'un vérin compact ISO avec des courses allant jusqu'à 150mm, incluant les avantages des dimensions de montage standardisées, disposent désormais de la solution parfaite. Disponibles en diamètres de piston standard : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100mm, avec des vitesses de piston comprises entre 50 – 500mm/sec, ces vérins sont conçus pour fonctionner avec une pression d'air relativement faible comprise entre 0.05 – 1.0 MPa et à des températures ambiantes et fluides comprises entre -10ºC et +70ºC. Avec des options de montage standardisées conformes à la fois aux normes ISO 21287 et 6431, cette nouvelle gamme de vérins vient compléter efficacement la gamme complète de vérins conformes ISO/VDMA de SMC.
Points forts
Série applicable : C55 Type : bride, pied et double chape Alésages applicables (mm) : 20 à 100.
Informations techniques
Attributs
| Type | equerres x2 acier ms1 verin compact iso d80 |
|---|---|
| Diamètre vérin | 80 mm |
| Course du cylindre | 300 mm |
| Température maxi | 70 °C |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,64 € HT
/ unité
17,57 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours