Vérin pneumatique normalisé SMC BAF-05S

Support de montage BAF

Voir les informations techniques

Références

SMC :BAF-05S
Rubix :0338-2088344
Fabricant :BAF-05S
EAN :3618035511421
COLLIER POUR VERIN D 50MM BAF-05S

Résumé technique

Typecollier pour verin d 50mm baf-05s
Diamètre vérin50 mm

Détails articles : COLLIER POUR VERIN D 50MM BAF-05S


SMC propose l'étrier de fixation BAF-05S pour les vérins pneumatiques à corps cylindrique des séries CG et CG3, alésage 50 mm. Réalisé en acier inoxydable, cet accessoire maintient un détecteur de position sur le corps du vérin et facilite son réglage.

Caractéristiques :
Ce dispositif s'installe directement sur le corps cylindrique d'un vérin pneumatique de série CG ou CG3, sans intervention sur la structure du vérin. L'accessoire positionne le détecteur de position le long du corps du vérin, ce qui permet d'ajuster son emplacement selon la course utile de l'application. La bande ainsi que la vis de fixation sont fabriqués en acier inoxydable. Elles maintiennent le détecteur en place et limitent les risques de corrosion en environnement industriel courant. Le support accepte plusieurs modèles de détecteurs, ce qui autorise son utilisation avec différents appareils compatibles avec l'alésage 50 mm.

Spécifications :
- Référence SMC : BAF-05S.
- Alésage compatible : 50 mm.
- Séries de vérins compatibles : CG et CG3, vérins à corps cylindrique.
- Matériau : acier inoxydable.
- Détecteurs compatibles : D-B5, D-B6, D-G5, D-K5.
- Vis de fixation : acier inoxydable, fournie avec le collier.

Points forts

- L'acier inoxydable limite le risque de corrosion dans les secteurs exposés à l'humidité ou au nettoyage fréquent.
- La compatibilité avec les détecteurs D-B5, D-B6, D-G5 et D-K5 élargit le choix de composants de détection utilisables.
- Le montage sur les vérins CG et CG3 couvre deux séries de vérins à corps cylindrique répandues dans les installations pneumatiques.

Applications

L'installation d'un tel support intervient lors du montage ou de la maintenance d'un vérin pneumatique équipé d'un détecteur de position. Les lignes d'automatisation industrielle, les machines de conditionnement et les équipements de manutention utilisant des vérins à corps cylindrique constituent des contextes d'usage courants.

Informations techniques


Attributs
Typecollier pour verin d 50mm baf-05s
Diamètre vérin50 mm
8,33 HT
/ unité
10,00 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours