Tampon de butée Paulstra 810008
Support caoutchouc Evidgom
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Paulstra :810008
Rubix :0283-1009700
EAN :3661227016174
Documents
Détails articles : SUPPORT EVIDGOM 810008
Support flexible à grand débattement, offrant une excellente atténuation.
L’ÉVIDGOM® est un support innovant en caoutchouc. Il se compose de deux membranes coniques épaisses, alignées sur un même axe et reliées par leur base large, formant une frette élastique. Trois variantes sont disponibles :
► ÉVIDGOM® en caoutchouc intégral
► ÉVIDGOM® avec fixations adhérées
► ÉVIDGOM® avec fixations sur plaque de base (ovale ou carrée), livrées séparément.
L’ÉVIDGOM® est un support innovant en caoutchouc. Il se compose de deux membranes coniques épaisses, alignées sur un même axe et reliées par leur base large, formant une frette élastique. Trois variantes sont disponibles :
► ÉVIDGOM® en caoutchouc intégral
► ÉVIDGOM® avec fixations adhérées
► ÉVIDGOM® avec fixations sur plaque de base (ovale ou carrée), livrées séparément.
Points forts
Le design du support ÉVIDGOM® lui confère les caractéristiques principales suivantes :
► Une élasticité axiale exceptionnelle ;
► Une fréquence propre très basse (de l'ordre de quelques Hertz) ;
► Un effet de butée progressive en cas de chocs ou de surcharges accidentelles
► Une élasticité axiale exceptionnelle ;
► Une fréquence propre très basse (de l'ordre de quelques Hertz) ;
► Un effet de butée progressive en cas de chocs ou de surcharges accidentelles
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 95 mm |
|---|---|
| Hauteur | 90 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,81 € HT
/ unité
99,37 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours

