Tampon de butée Paulstra 511456
Butée caoutchouc cylindrique Radiaflex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Paulstra :511456
Rubix :0283-1009446
EAN :3661227002665
Documents
Détails articles : BUTEE RADIAFLEX 511456 D. 40MM H. 45MM M10
Butée caoutchouc cylindrique Radiaflex, fixation à tiges filetées; Diam 40 mm, hauteur de la base cylindrique 45 mm, Tige filetée M10, charge maximale en compression 120 daN; Energie absorbable 6,6 Joules
Points forts
Silencieuse, évite le matage et les détériorations du matériel.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 40 mm |
|---|---|
| Hauteur | 45 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,75 € HT
/ unité
15,30 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h



