Tampon de butée Paulstra 511635
Butée caoutchouc cylindrique Radiaflex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Paulstra :511635
Rubix :0283-1009451
EAN :3661227002740
Documents
Détails articles : BUTEE RADIAFLEX 511635 D. 60MM H. 36MM M10
Butée caoutchouc cylindrique Radiaflex, fixation fixations à tiges filetées; Diam 60 mm, hauteur de la base cylindrique 36 mm; Tige filetée M10, charge maximale en compression 300 daN; Energie absorbable 13,5 Joules
Points forts
Silencieuse, évite le matage et les détériorations du matériel.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 60 mm |
|---|---|
| Hauteur | 26 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,69 € HT
/ unité
22,43 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h



